Spécifications
Détails
- Application- Pétrole et gaz : Revêtement pour joints extérieurs - Services publics et électricité : Transmission et distribution - Pétrole et gaz : Raffinage - Pétrole et gaz : Exploration et pipeline - Pétrole et gaz : Transport
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant00051135333327
- CUP_NON00051135333327
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Résistance accrue à l’abrasion, résistance aux chocs, résistance aux entailles et flexibilité
- Adhérence améliorée à l’acier et au FBE
- Meilleure résistance au décollement cathodique
- Appliqué par un équipement de pulvérisation multicomposants, un pinceau ou un rouleau
- Accumulation élevée jusqu’à 45 mils / 1150 microns en un seul passage
- Viscosité inférieure = plus facile à utiliser
- Peut être appliqué sur le substrat à des températures allant jusqu’à 41°F/5°C
- Rapport de mélange volumétrique 3A :1B
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.