Motion
7100033737 3M REVÊTEMENT ÉPOXY LIQUIDE SCOTCHKOTE 328, PARTIE B. QUALITÉ DE PULVÉRISATION, 190

3M
7100033737 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B. SPRAY GRADE, 190

3M™ Revêtement époxyde liquide Scotchkote 328, partie B. Qualité pulvérisation, fût de 190 litres, 1 fût
N° D’ARTICLE MI09505489
N° MFR7100033737 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B. SPRAY GRADE, 190
Prix26,907.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033737 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B. SPRAY GRADE, 190

3M™ Revêtement époxyde liquide Scotchkote 328, partie B. Qualité pulvérisation, fût de 190 litres, 1 fût
N° D’ARTICLE MI09505489
N° MFR7100033737 3M SCOTCHKOTE LIQUID EPOXY COATING 328, PART B. SPRAY GRADE, 190

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26,907.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    - Pétrole et gaz : Exploration et gazoduc - Pétrole et gaz : Revêtement de joints extérieurs - Pétrole et gaz : Raffinage - Pétrole et gaz : Transport - Services publics et électricité : Transmission et distribution
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135331408
  • CUP_NON
    00051135331408

Aperçu

Description du fabricant
ÉPOXY LIQUIDE SCOTCHKOTE 7100033737 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance accrue à l’abrasion, résistance aux chocs, résistance aux entailles et flexibilité
  • Adhérence améliorée à l’acier et au FBE
  • Meilleure résistance au décollement cathodique
  • Appliqué par un équipement de pulvérisation multicomposants, un pinceau ou un rouleau
  • Accumulation élevée jusqu’à 45 mils / 1150 microns en un seul passage
  • Viscosité inférieure = plus facile à utiliser
  • Peut être appliqué sur le substrat à des températures allant jusqu’à 41°F/5°C
  • Rapport de mélange volumétrique 3A :1B