Motion
7100178131 3M REVÊTEMENT D’ARMATURE ÉPOXY LIÉ PAR FUSION SCOTCHKOTE 413, PULVÉRISATION

3M
7100178131 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY

3M™ Revêtement d’armature époxyde collé Scotchkote de type Fusion 413, qualité pulvérisée, résiste aux sels de déglaçage, sac de 1800 lb, 1 sac/PAL
N° D’ARTICLE MI09505514
N° MFR7100178131 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178131 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY

3M™ Revêtement d’armature époxyde collé Scotchkote de type Fusion 413, qualité pulvérisée, résiste aux sels de déglaçage, sac de 1800 lb, 1 sac/PAL
N° D’ARTICLE MI09505514
N° MFR7100178131 3M SCOTCHKOTE FUSION BONDED EPOXY REBAR COATING 413, SPRAY
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
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128619831
  • CUP_NON
    10051128619831

Aperçu

Description du fabricant
7100178131 3M FUSION DE LA SCOTCHKOTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Séchage rapide pour une application à haute vitesse
  • Protège sur une large plage de températures
  • Résiste aux sels de déglaçage
  • Résistant au décollement cathodique
  • Aucun apprêt requis
  • Meilleure résistance aux rayons UV
  • Répond aux exigences de la FHWA
  • Conforme à la norme ASTM A 775/A 775M
  • Conforme aux normes ASTM A 1078, type 1 et ASTM 1055
  • Conforme aux normes AASHTO M 284 et AASHTO M 254

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues