Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE 7100141886 SCOTCH-BRITE 07460, 4 PO X 1/4 PO, S XC

3M
7100141886 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP DISC 07460, 4 IN X 1/4 IN, S XC

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09505565
N° MFR7100141886 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP DISC 07460, 4 IN X 1/4 IN, S XC
Prix278.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100141886 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP DISC 07460, 4 IN X 1/4 IN, S XC

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09505565
N° MFR7100141886 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP DISC 07460, 4 IN X 1/4 IN, S XC
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
Prix278.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074606
  • CUP_NON
    00051131074606

Aperçu

Description du fabricant
7100141886 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans compromettre la géométrie de la pièce
  • La mince largeur pénètre dans les coins étroits pour un nettoyage complet, le décapage et la préparation de la surface
  • Offre une plus grande surface que les brosses métalliques
  • Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition supérieure à celle des brosses métalliques
  • La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque
  • Le matériau en toile non tissé résistant aux bavures assure une usure uniforme pendant toute la durée de vie du disque