Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010374173 3M DOUBLE DOUBLURE 7952MP, TRANSPARENT, 48 PO X

3M
7010374173 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP, CLEAR, 48 IN X

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7952MP, transparent, 48 po x 360 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505589
N° MFR7010374173 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP, CLEAR, 48 IN X
Prix14,698.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374173 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP, CLEAR, 48 IN X

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7952MP, transparent, 48 po x 360 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505589
N° MFR7010374173 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP, CLEAR, 48 IN X
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
Prix14,698.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125751841
  • CUP_NON
    00051125751841

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010374173 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • La doublure à plat double PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise

You May Also Like