Spécifications
Dimensions
- Poids0.363 lb
Détails
- CouleurTransparent
- Numéro CUP du fabricant00021200523793
- CUP_NON00021200523793
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban invisible au fini mat original
- Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
- Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
- Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
- Scotch® Les recharges de ruban Magic de la marque de Scotch® sont compatibles avec tous les distributeurs de bureau de la marque Scotch pour une utilisation facile
- Disparaît sur le papier de bureau
- Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
- Sécuritaire pour les photos
- 100s utilisations comme l’étiquetage des contenants, la réparation de l’argent déchiré et la fixation de reçus pour la numérisation
- 1/2 po x 1296 po, 3 rouleaux, âme de 1 po
- Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
- Conception facile à appliquer qui ne sèche pas
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.