Motion
RUBAN 7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER 812-6P, PAQUET DE 6 , 3/4 PO X 900 PO (19 M

3M
7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER TAPE 812-6P, 6 PACK, 3/4 IN X 900 IN (19 M

Scotch® Ruban magique plus vert 812-6P, paquet de 6 , 3/4 po x 900 po (19 mm x 22,8 m)
N° D’ARTICLE MI09505634
N° MFR7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER TAPE 812-6P, 6 PACK, 3/4 IN X 900 IN (19 M
Prix26.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER TAPE 812-6P, 6 PACK, 3/4 IN X 900 IN (19 M

Scotch® Ruban magique plus vert 812-6P, paquet de 6 , 3/4 po x 900 po (19 mm x 22,8 m)
N° D’ARTICLE MI09505634
N° MFR7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER TAPE 812-6P, 6 PACK, 3/4 IN X 900 IN (19 M
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
Prix26.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141931487
  • CUP_NON
    00051141931487

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 7010331960 SCOTCH MAGIC GREENER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version plus écologique du ruban adhésif Scotch Magic invisible original
  • Fabriqué à partir de plus de 65 % de matériaux recyclés ou à base de plantes
  • Ruban invisible au fini mat
  • Même excellente performance que le ruban original Scotch® Scotch Magic.
  • Idéal pour le raccommodage de papier permanent et sécurisé
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Glisse le rouleau en douceur, coupe facilement
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 900 po, 6 rouleaux, âme de 1 po