Motion
7000021218

3M HEALTH CARE
7000021218

3M™ Ruban à couler Scotchcast 82004
N° D’ARTICLE MI09505646
N° MFR7000021218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000021218

3M™ Ruban à couler Scotchcast 82004
N° D’ARTICLE MI09505646
N° MFR7000021218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 verges
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Numéro CUP du fabricant
    50707387394931
  • Quantité minimale de la commande
    1

Aperçu

Description du fabricant
7000021218 3M SCOTCHCAST PLUS MOULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La résine activée par l’eau vous permet de contrôler le temps de travail en fonction des besoins de l’application.
  • La résistance élevée et précoce permet de supporter le poids en 20 minutes et offre un moulage durable avec moins de risques de panne et le besoin de réparations ou de remplacements coûteux.
  • Léger pour une mobilité facile.
  • S’étire pour bien s’adapter aux contours pour un plâtre plus confortable et mieux ajusté.
  • Le tissage poreux permet à la peau de respirer.
  • Disponible en 13 couleurs pour maximiser la satisfaction du patient.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif