Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 verges
- Largeur totale5 po
- Poids6.444 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant50707387395006
- Quantité minimale de la commande1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La résine activée par l’eau vous permet de contrôler le temps de travail en fonction des besoins de l’application.
- La résistance élevée et précoce permet de supporter le poids en 20 minutes et offre un moulage durable avec moins de risques de panne et le besoin de réparations ou de remplacements coûteux.
- Léger pour une mobilité facile.
- S’étire pour bien s’adapter aux contours pour un plâtre plus confortable et mieux ajusté.
- Le tissage poreux permet à la peau de respirer.
- Disponible en 13 couleurs pour maximiser la satisfaction du patient.