Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 verges
- Largeur totale2 po
- Poids2.859 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant50707387464269
- Quantité minimale de la commande1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le plâtre souple et flexible permet la mobilité
- Les bords souples et flexibles en fonte améliorent le confort du patient
- Peut être utilisé en combinaison avec des attelles rigides en fibre de verre, car les bords souples offrent un confort supplémentaire.