Motion
7100123072 3M KIT D'ÉPISSURE DE CÂBLE D'ALIMENTATION EN RÉSINE EN LIGNE SCOTCHCAST 82-AN, 10-2 AW

3M
7100123072 3M SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-AN, 10-2 AW

3M™ Trousse d’épissure de câble d’alimentation en résine en ligne Scotchcast 82-AN , 10-2 AWG, 1 par boîte, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09505650
N° MFR7100123072 3M SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-AN, 10-2 AW
Prix136.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100123072 3M SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-AN, 10-2 AW

3M™ Trousse d’épissure de câble d’alimentation en résine en ligne Scotchcast 82-AN , 10-2 AWG, 1 par boîte, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09505650
N° MFR7100123072 3M SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-AN, 10-2 AW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613382
  • Matériel
    Époxy
  • CUP_NON
    00051128613382

Aperçu

Description du fabricant
7100123072 3M RÉSINE EN LIGNE SCOTCHCAST
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Isole et scelle les câbles monoconducteurs non blindés et les câbles multiconducteurs
  • Épissures de câbles humides ou secs non blindés
  • Conçu pour les emplacements d’enfouissement direct ou exposés aux intempéries
  • Homologué pour les câbles de 5 kV et 1 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU