Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00076308725716
- CUP_NON00076308725716
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Homologué NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre les aérosols solides et liquides qui ne contiennent pas d’huile
- Recommandé pour le soulagement des poussières et de certaines particules rencontrées pendant les projets de ponçage (bois nu, surfaces peintes sans plomb ou cloison sèche), le meulage, le sciage, le balayage, l’installation d’isolant en fibre de verre
- Aide à filtrer le pollen, les spores de moisissure et les particules de poussière rencontrées lors d’activités extérieures comme le jardinage, la coupe du bois de chauffage, le rabotage et la tonte
- La valve Cool Flow 3M™ aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
- Respirez 30 % plus facilement* Refroidisseur de 10 degrés F**
- Pince à bec en M réglable pour une étanchéité sûre et personnalisée
- Conception pratique et jetable
- Conception légère pour plus de confort
- Serre-têtes tissés extensibles
- Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.