Motion
ADHÉSIF ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR 7100097673 3M SCOTCH-WELD 8805NS, VERT, CALIBRE 55

3M
7100097673 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 8805NS, GREEN, 55 GA

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld 8805NS, vert, partie B, baril de 55 gallons (50 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09505695
N° MFR7100097673 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 8805NS, GREEN, 55 GA
Prix44,930.67 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097673 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 8805NS, GREEN, 55 GA

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld 8805NS, vert, partie B, baril de 55 gallons (50 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09505695
N° MFR7100097673 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 8805NS, GREEN, 55 GA
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
Prix44,930.67 $/jour

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308984410
  • CUP_NON
    00076308984410

Aperçu

Description du fabricant
7100097673 3M ÉCROU - SOUDURE À FAIBLE ODEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Faible odeur et propriétés ininflammables pour un environnement de travail plus sûr que les adhésifs acryliques typiques
  • Durée de vie de 4 minutes avec 9 minutes de résistance structurelle
  • Adhérence finie durable avec bonne résistance au cisaillement et aux chocs
  • Adhère aux surfaces difficiles comme la plupart des revêtements en poudre et des plastiques
  • La durée de conservation de 18 mois à température ambiante simplifie la gestion des stocks
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison