Motion
ADHÉSIF ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR 7100097474 3M SCOTCH-WELD DP8810NS, GRIS, 45 M

3M
7100097474 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP8810NS, GRAY, 45 M

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld DP8810NS, gris, Duo-Pak de 45 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09505713
N° MFR7100097474 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP8810NS, GRAY, 45 M
Prix35.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097474 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP8810NS, GRAY, 45 M

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld DP8810NS, gris, Duo-Pak de 45 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09505713
N° MFR7100097474 3M SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP8810NS, GRAY, 45 M
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
Votre prix35.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308861520
  • CUP_NON
    00076308861520

Aperçu

Description du fabricant
7100097474 3M ÉCROU - SOUDURE À FAIBLE ODEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durée de vie de 10 minutes avec 21 minutes de résistance structurelle
  • Faible odeur et propriétés ininflammables pour un environnement de travail plus sûr que les adhésifs acryliques typiques
  • Adhérence durable avec excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs
  • Adhère aux surfaces difficiles comme les revêtements en poudre et la plupart des plastiques
  • La durée de conservation de 12 mois à température ambiante simplifie la gestion des stocks
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison