Motion
7100148799 3M WORKTUNES CONNECT + PROTECTEUR D’OUÏE AM/FM AVEC BLUETOOTH

3M
7100148799 3M WORKTUNES CONNECT + AM/FM HEARING PROTECTOR WITH BLUETOOTH

3M™ WorkTunes , 90542H1-DC-PS, 3 unités/caisse, raccord et protecteur d’ouïe AM/FM avec technologie Bluetooth®
N° D’ARTICLE MI09505758
N° MFR7100148799 3M WORKTUNES CONNECT + AM/FM HEARING PROTECTOR WITH BLUETOOTH
Prix188.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100148799 3M WORKTUNES CONNECT + AM/FM HEARING PROTECTOR WITH BLUETOOTH

3M™ WorkTunes , 90542H1-DC-PS, 3 unités/caisse, raccord et protecteur d’ouïe AM/FM avec technologie Bluetooth®
N° D’ARTICLE MI09505758
N° MFR7100148799 3M WORKTUNES CONNECT + AM/FM HEARING PROTECTOR WITH BLUETOOTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308726539
  • CUP_NON
    00076308726539

Aperçu

Description du fabricant
7100148799 3M WORKTUNES CONNECT +
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cote de réduction du bruit (IRB) de 24 dB*
  • Bluetooth® La technologie vous permet de diffuser en continu des divertissements à partir de votre téléphone cellulaire et de tout autre appareil compatible Bluetooth®
  • Faites fonctionner votre appareil Bluetooth® directement à partir de votre casque
  • Excellente performance radio AM/FM avec son clair et option d’amplification des graves pour une excellente écoute
  • La technologie d’assistance audio fournit des conseils opérationnels et de configuration, sans avoir à retirer le casque
  • La technologie d’assistance audio vous aide à programmer jusqu’à 50 stations de radio AM/FM et vous permet de savoir quand votre batterie est faible
  • La technologie de contrôle de volume sécuritaire vous permet d’augmenter votre volume, mais s’ajuste automatiquement pour assurer une écoute sécuritaire sur des périodes prolongées
  • Les commandes faciles à utiliser sont à portée de main de votre casque
  • La conception aérée du bandeau comprend un rembourrage amovible pour un confort polyvalent
  • La conception durable est idéale pour une utilisation quotidienne
  • L’arrêt automatique aide à prolonger la durée de vie de vos batteries
  • Le volume est temporairement mis en sourdine lorsque les appels téléphoniques et les messages sont reçus
  • Pour une performance optimale, restez à moins de 25 pieds de votre appareil Bluetooth®
  • La prise d’entrée audio standard vous permet de connecter vos appareils
  • Pile rechargeable au lithium en option (vendue séparément) – numéro de modèle 3M Alpha1100