Spécifications
Dimensions
- Poids0.187 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051131199248
- CUP_NON00051131199248
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conception extensible qui épouse le genou pour plus de confort et une légère compression
- Le tricot respirant est une combinaison innovante d’élastiques et de mélange de néoprène qui libère l’humidité
- Le panneau en mélange de néoprène doux et respirant cousu autour de l’articulation du genou procure une rétention de chaleur pour une sensation apaisante et chaude sur les zones douloureuses
- La conception flexible permet une pleine amplitude de mouvement
- Peut être porté sur l’un ou l’autre des genoux
- Idéal pour les genoux raides, faibles et blessés
- Taille : P/M, G/TG
- L’ACE . . . est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de pansements élastiques la plus fiable aux États-Unis*\n(* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des pansements élastiques.)
- Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.