Motion
7100165137 3M ADAPTATEUR SCOTCHLOK, MÂLE-FEMELLE DOUBLE NON ISOLÉ, MA25

3M
7100165137 3M SCOTCHLOK ADAPTER, NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE, MA25

Adaptateur 3M™ Scotchlok™ homme et femme double non isolé, MA250DMFMK-A, en boîte, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506676
N° MFR7100165137 3M SCOTCHLOK ADAPTER, NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE, MA25
Prix0.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165137 3M SCOTCHLOK ADAPTER, NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE, MA25

Adaptateur 3M™ Scotchlok™ homme et femme double non isolé, MA250DMFMK-A, en boîte, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506676
N° MFR7100165137 3M SCOTCHLOK ADAPTER, NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE, MA25
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
Prix0.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.7 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128574515
  • CUP_NON
    00051128574515

Aperçu

Description du fabricant
7100165137 3M ADAPTATEUR SCOTCHLOK,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Interconnecte deux connecteurs déjà fixés aux fils
  • Comprend un barillet non isolé à coutures bout à bout
  • Parfait pour diverses applications de taraudage et d’épissure de fils
  • Se marie avec une languette femelle et mâle de 0.25-in po de large
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et étamé pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse