Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495764 3M , 11V9, 3-3/4

3M
7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D280 686HN - MMMPBDW41195-1
N° D’ARTICLE MI09506726
N° MFR7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
Prix975.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D280 686HN - MMMPBDW41195-1
N° D’ARTICLE MI09506726
N° MFR7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
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
Prix975.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.75 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Poids
    0.481 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Minéral diamant à utiliser lors du meulage du carbure de tungstène - Le système de liaison hybride offre une excellente stabilité de la forme et de la meule - Idéal pour les longs cycles de production et les endroits où des tolérances serrées sont requises - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Utilisé pour le meulage sur des outils ronds
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060000403
  • CUP_NON
    00638060000403

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495764 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Minéral diamant à utiliser lors du meulage du carbure de tungstène - Le système de liaison hybride offre une excellente stabilité de la forme et de la meule - Idéal pour les longs cycles de production et les endroits où des tolérances serrées sont requises - Les trous d’arbre sont faits selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Utilisé pour le meulage sur des outils ronds