Motion
7010398229 3M DÉCONNEXION MÂLE SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 100/BOUTEILLE,

3M
7010398229 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ non isolée, 100/flacon, MU18-187DMX, permet un débranchement rapide et facile des fils, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507038
N° MFR7010398229 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398229 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ non isolée, 100/flacon, MU18-187DMX, permet un débranchement rapide et facile des fils, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507038
N° MFR7010398229 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590093
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128590093

Aperçu

Description du fabricant
7010398229 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet non isolé à joint bout à bout avec bouche biseautée pour une insertion facile des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.187-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon