Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 7010351173 3M ISOLÉE EN VINYLE, 50/BOUTEILLE, MV10-8FX, LARGE

3M
7010351173 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FX, WIDE

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 50/bouteille, MV10-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507049
N° MFR7010351173 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FX, WIDE
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351173 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FX, WIDE

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 50/bouteille, MV10-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507049
N° MFR7010351173 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-8FX, WIDE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.38 po
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587628
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    10051128587628

Aperçu

Description du fabricant
7010351173 3M VINYLE À FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle jaune à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse