Motion
7100165324 3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE

3M
7100165324 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVG24-110/32DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507063
N° MFR7100165324 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Prix0.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165324 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVG24-110/32DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507063
N° MFR7100165324 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix0.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.63 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128589981
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128589981

Aperçu

Description du fabricant
7100165324 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Corps jaune isolé en vinyle, à joint bout à bout avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.11-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 26 à 24 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • 100/carton, 500/caisse