Motion
FILTRE 7100142919 3MPRIVACY POUR 25 PO ÉCRAN GRAND ÉCRANPORTRAIT, PF250

3M
7100142919 3MPRIVACY FILTER FOR 25 IN. WIDESCREEN MONITORPORTRAIT, PF250

Filtre de confidentialité 3M™ pour 25 en portrait de moniteur grand écran, PF250W9P
N° D’ARTICLE MI09507139
N° MFR7100142919 3MPRIVACY FILTER FOR 25 IN. WIDESCREEN MONITORPORTRAIT, PF250
Prix215.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142919 3MPRIVACY FILTER FOR 25 IN. WIDESCREEN MONITORPORTRAIT, PF250

Filtre de confidentialité 3M™ pour 25 en portrait de moniteur grand écran, PF250W9P
N° D’ARTICLE MI09507139
N° MFR7100142919 3MPRIVACY FILTER FOR 25 IN. WIDESCREEN MONITORPORTRAIT, PF250
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
Prix215.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    12.26 po
  • Largeur totale
    21.79 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 7100142919 3MPRIVACY POUR 25
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Réversible entre un côté lustré et un côté mat antireflet
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Aide à réduire les reflets afin que vous voyiez votre écran clairement avec une clarté d’image immaculée
  • Compatibilité tactile sur certains appareils
  • La surface mate aide à réduire l’éblouissement et à masquer les empreintes digitales
  • Conçu avec une technologie de micropersienne avancée, créant une excellente expérience de visionnement haute résolution
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité