Motion
7100197948 3M RUBAN BLEU SCOTCH + PLASTIQUE AVEC DISTRIBUTEUR PTD2093EL-48-S

3M
7100197948 3M SCOTCHBLUE TAPE + PLASTIC WITH DISPENSER PTD2093EL-48-S

3M™ Ruban ScotchBlue et plastique avec distributeur PTD2093EL-48-S
N° D’ARTICLE MI09507182
N° MFR7100197948 3M SCOTCHBLUE TAPE + PLASTIC WITH DISPENSER PTD2093EL-48-S
Prix17.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100197948 3M SCOTCHBLUE TAPE + PLASTIC WITH DISPENSER PTD2093EL-48-S

3M™ Ruban ScotchBlue et plastique avec distributeur PTD2093EL-48-S
N° D’ARTICLE MI09507182
N° MFR7100197948 3M SCOTCHBLUE TAPE + PLASTIC WITH DISPENSER PTD2093EL-48-S
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
Prix17.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 verges
  • Poids
    1.443 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141340647
  • CUP_NON
    00051141340647

Aperçu

Description du fabricant
7100197948 3M RUBAN ADHÉSIF EN FORME DE FEUILLE +
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation sur les plinthes, les moulures, le métal et les surfaces en verre
  • La distributrice combine le ruban de peintre et le plastique de ScotchBlue pour un produit permettant une application plus rapide et plus facile que l’application individuelle de film et de ruban
  • Les feuilles de plastique aident à protéger contre les éclaboussures accidentelles de peinture pour aider à garder vos surfaces propres
  • Facile à distribuer, couper, appliquer et réajuster au besoin
  • L’adhérence statique aide le plastique à rester en place
  • Le ruban est doté du protecteur de ligne de peinture Advanced Edge-Lock pour une protection d’un bord à l’autre pour aider à peindre et révéler des lignes de peinture ultra nettes
  • S’enlève proprement jusqu’à 14 jours sans résidu collant
  • Le plastique se déplie à une largeur de 24”, 48” ou 72”
  • Taille de distributeur disponible en 24” et 48”
  • Le niveau d’adhésion moyen s’enlève facilement, tout en protégeant vos surfaces
  • Matériaux durables et résistants aux UV
  • Pour obtenir d’excellents résultats de peinture, s’assurer que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Appliquer ensuite du ruban adhésif sur la surface tout en appuyant au fur et à mesure. Ensuite, fixez le ruban en appuyant fermement sur celui-ci avec un bord lisse. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre
  • Attendre que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban adhésif. Soulevez-le en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.