Motion
7010401000 3M BORNE À ANNEAU ISOLÉ EN VINYLE HIGHLAND RV10-6Q, AWG 1

3M
7010401000 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-6Q, AWG 1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Ring Terminal RV10-6Q, AWG 12-10, 25/bag, 250/Case
N° D’ARTICLE MI09507259
N° MFR7010401000 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-6Q, AWG 1
Price$0.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010401000 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-6Q, AWG 1

3M™ Highland™ Vinyl Insulated Ring Terminal RV10-6Q, AWG 12-10, 25/bag, 250/Case
N° D’ARTICLE MI09507259
N° MFR7010401000 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-6Q, AWG 1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600368
  • CUP_NON
    00051128600368

Aperçu

Description du fabricant
7010401000 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté