Motion
7100202277 3M SECUREFIT SÉRIE 300 , SF301SGAF-LBL, BRANCHES BLEU GLACE, SCOT

3M
7100202277 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF301SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT

3M™ SecureFitMC série 300 , SF301SGAF-LBL, branches bleu glacé, revêtement antibuée ScotchgardMC, lentille AF-AS transparente
N° D’ARTICLE MI09507325
N° MFR7100202277 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF301SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT
Prix246.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100202277 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF301SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT

3M™ SecureFitMC série 300 , SF301SGAF-LBL, branches bleu glacé, revêtement antibuée ScotchgardMC, lentille AF-AS transparente
N° D’ARTICLE MI09507325
N° MFR7100202277 3M SECUREFIT 300 SERIES, SF301SGAF-LBL, ICE BLUE TEMPLES, SCOT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix246.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.072 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Caractéristiques de confort
    Lentille en polycarbonate enveloppante
  • Couleur du cadre
    Bleu glacé
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée Scotchgard
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF301SGAF-LBL
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131278795
  • Série
    300
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131278795
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7100202277 3M SECUREFIT 300 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu en tenant compte des caractéristiques asiatiques. Angle de lentille ajusté et pont de nez mou conçus pour s’adapter à la structure des pommettes hautes et à la hauteur de pont de nez bas.
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau*
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc