Motion
7100112109 3M PROTECTION OCULAIRE SECUREFIT 400  SF400C-WV-6-PS ANTIFO TRANSPARENT

3M
7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO

3M™ Protection oculaire 400 SecureFit SF400C-WV-6-PS Antibuée transparente
N° D’ARTICLE MI09507335
N° MFR7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO

3M™ Protection oculaire 400 SecureFit SF400C-WV-6-PS Antibuée transparente
N° D’ARTICLE MI09507335
N° MFR7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.214 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Intérieur/extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308723941
  • Type
    Lunettes
  • CUP_NON
    00076308723941
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100112109 3M SECUREFIT 400 YEUX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception légère, à profil bas et à branches plates fonctionne parfaitement avec la protection auditive
  • Portez-le toute la journée
  • oubliez que vous les avez
  • Branches rembourrées pour plus de confort sur les oreilles
  • Les plaquettes nasales douces et conformables offrent un confort personnalisable
  • Conception légère et durable pour un confort qui dure toute la journée et un port durable
  • Les branches flexibles s’adaptent confortablement aux différentes tailles de tête
  • Les verres antibuée et résistants aux égratignures aident à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • Les verres transparents offrent une excellente visibilité et peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good