Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie Advanced Pleat offre une pression de fonctionnement et différentielle plus faible pour minimiser le dégazage et la formation de microbulles
- Le débit maximal dans une conception compacte réduit le nombre d’éléments filtrants nécessaires
- L’augmentation du débit et de la durée de vie du filtre réduit les coûts d’exploitation
- Réduction supérieure des particules de gel pour réduire la défectivité du filtrat traité
- Aucun pré-mouillage et rinçage du système IPA élimine un point potentiel de contamination et d’interaction chimique