Spécifications
Dimensions
- Longueur totale40 po
- Poids1.581 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction rigide du filtre de profondeur réduit le déchargement à haute pression différentielle
- Capacité de rétention des contaminants améliorée pour réduire le nombre de remplacements de filtres
- Cartouche rainurée avec surface étendue pour une utilisation plus complète de la matrice de profondeur et une longue durée de vie du filtre
- Fabriqué sans adhésifs, liants, surfactants ou lubrifiants pour une compatibilité dans un large éventail d’applications et de conditions de fonctionnement
- Les matériaux sont conformes aux réglementations en matière de contact avec les aliments et les boissons et pour une utilisation dans les applications d’eau potable
- Structure de filtre sans mandrin pour faciliter l’élimination par incinération ou déchiquetage
- Élément de filtre continu de longueur intégrale