Spécifications
Dimensions
- Poids11.125 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les rainures dans la cartouche du filtre prolongent la surface et favorisent une longue durée de vie du filtre
- Fabriqué sans adhésifs, liants, surfactants ou lubrifiants, offrant une compatibilité dans un large éventail d’applications et de conditions de fonctionnement
- La conception du filtre réduit le temps et la main-d’œuvre nécessaires au remplacement du filtre et au nettoyage des boîtiers conventionnels
- L’ensemble de filtres entièrement fermé évite la manipulation des cartouches filtrantes usagées
- L’ensemble de filtres peut être fermé et réutilisé pour aider à réduire les coûts de cartouche de filtre, selon l’application