Aperçu
Description du fabricant
BOÎTIER DE FILTRE SÉRIE 7000125752 3M C.C.
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction en acier inoxydable 304L offre une excellente protection contre la corrosion
- Accepte les cartouches modulaires de 9 3⁄4 po ou 10” po, en configurations de 1, 2, 3 ou 4 po de hauteur pour plus de flexibilité dans la taille de l’équipement
- Les conceptions de la pince de la bande en V et du boulon oscillant optimisent le remplacement de la cartouche
- Tiges de cartouche amovibles pour faciliter le nettoyage
Help us improve this product