Spécifications
Dimensions
- Poids27.978 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau filtrant de la série Zeta Plus SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de profondeur 3M
- Une vaste gamme de combinaisons de milieux à double couche est offerte, ce qui permet d’obtenir des structures de porosité à gradient élevé qui peuvent être optimisées pour le débit et l’efficacité de retrait dans les applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
- BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité optimale du milieu et la combinaison de qualité du milieu en utilisant des volumes de liquide à faible défi
- La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale