Motion
7000051404

3M HEALTH CARE
7000051404

Cartouche filtrante LifeASSURE™3M™ série PNA PNA045F03BA, 30 po, 0,45 um, sanitaire, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507927
N° MFR7000051404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051404

Cartouche filtrante LifeASSURE™3M™ série PNA PNA045F03BA, 30 po, 0,45 um, sanitaire, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507927
N° MFR7000051404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.230 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000051404 3M SÉRIE LIFEASSURE PNA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les filtres LifeASSURE de la série PNA 3M™ conviennent aux applications en cours où seule une demande de réduction de la charge biologique est requise
  • Comprend une membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone qui assure un mouillage facile et a une faible liaison aux protéines
  • Fabriqué avec la technologie avancée de plis (APT) qui permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit élevé
  • Les couches de support du matériau filtrant et la conception des composants aident à fournir un débit de fluide rapide avec une chute de pression basse pour assurer des débits optimaux
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications
  • Les matériaux durables et les innovations de conception assurent une longue durée de vie et réduisent les coûts d’exploitation globaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif