Motion
7010382397

3M HEALTH CARE
7010382397

3M™ Capsule filtre encapsulée Zeta Plus de E16E01A 50SP, 16 po, 1 cellule, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507928
N° MFR7010382397
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010382397

3M™ Capsule filtre encapsulée Zeta Plus de E16E01A 50SP, 16 po, 1 cellule, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507928
N° MFR7010382397
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.2 po
  • Largeur totale
    17.8 po
  • Poids
    11.398 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010382397 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau filtrant de la série Zeta Plus SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de profondeur 3M
  • Une vaste gamme de combinaisons de milieux à double couche est offerte, ce qui permet d’obtenir des structures de porosité à gradient élevé qui peuvent être optimisées pour le débit et l’efficacité de retrait dans les applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
  • BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité optimale du milieu et la combinaison de qualité du milieu en utilisant des volumes de liquide à faible défi
  • La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good