Motion
7010381202

3M HEALTH CARE
7010381202

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PNA PNA045F02BK, 20 po, 0,45 um, 226/perle, PTFE, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507941
N° MFR7010381202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010381202

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PNA PNA045F02BK, 20 po, 0,45 um, 226/perle, PTFE, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507941
N° MFR7010381202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20 po
  • Poids
    2.416 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010381202 3M SÉRIE LIFEASSURE PNA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les filtres LifeASSURE de la série PNA 3M™ conviennent aux applications en cours où seule une demande de réduction de la charge biologique est requise
  • Comprend une membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone qui assure un mouillage facile et a une faible liaison aux protéines
  • Fabriqué avec la technologie avancée de plis (APT) qui permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit élevé
  • Les couches de support du matériau filtrant et la conception des composants aident à fournir un débit de fluide rapide avec une chute de pression basse pour assurer des débits optimaux
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications
  • Les matériaux durables et les innovations de conception assurent une longue durée de vie et réduisent les coûts d’exploitation globaux