Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
- Poids5.298 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
- La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
- Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications