Spécifications
Dimensions
- Longueur2.2 po
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La série 3M™ Zeta Plus de EZP fait partie du système encapsulé qui combine des capsules de filtration de profondeur à usage unique et du matériel de procédé
- Les capsules filtrantes contiennent des produits de la série Zeta Plus LA
- Les capsules sont des dispositifs ergonomiques et à verrouillage uniques à usage unique qui contiennent un filtre Zeta Plus
- Le matériel de procédé est un dispositif en acier inoxydable ergonomique sans contact avec le liquide qui contient des capsules filtrantes
- Le système réduit le besoin de validation du nettoyage en éliminant le boîtier en acier inoxydable et l’étape de nettoyage après filtration
- La capsule filtrante est dotée d’une conception lenticulaire qui s’adapte linéairement à la surface du filtre, des petits aux grands systèmes, pour de nombreux défis liés aux liquides