Motion
7010293313

3M HEALTH CARE
7010293313

3M™ Zeta Plus. Capsule avec filtre pour système encapsulé E16E11A 50LA, 16 po., 11 cellules, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507956
N° MFR7010293313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010293313

3M™ Zeta Plus. Capsule avec filtre pour système encapsulé E16E11A 50LA, 16 po., 11 cellules, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507956
N° MFR7010293313
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po

Aperçu

Description du fabricant
7010293313 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La série 3M™ Zeta Plus de EZP fait partie du système encapsulé qui combine des capsules de filtration de profondeur à usage unique et du matériel de procédé
  • Les capsules filtrantes contiennent des produits de la série Zeta Plus LA
  • Les capsules sont des dispositifs ergonomiques et à verrouillage uniques à usage unique qui contiennent un filtre Zeta Plus
  • Le matériel de procédé est un dispositif en acier inoxydable ergonomique sans contact avec le liquide qui contient des capsules filtrantes
  • Le système réduit le besoin de validation du nettoyage en éliminant le boîtier en acier inoxydable et l’étape de nettoyage après filtration
  • La capsule filtrante est dotée d’une conception lenticulaire qui s’adapte linéairement à la surface du filtre, des petits aux grands systèmes, pour de nombreux défis liés aux liquides