Motion
7000051595

3M HEALTH CARE
7000051595

3M™ Capsule avec filtre pour système encapsulé ZetaMD PlusMC E0170FSA 60SP03A, 170sq cm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507975
N° MFR7000051595
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051595

3M™ Capsule avec filtre pour système encapsulé ZetaMD PlusMC E0170FSA 60SP03A, 170sq cm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507975
N° MFR7000051595
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.357 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000051595 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau filtrant de la série Zeta Plus SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de profondeur 3M
  • Une vaste gamme de combinaisons de milieux à double couche est offerte, ce qui permet d’obtenir des structures de porosité à gradient élevé qui peuvent être optimisées pour le débit et l’efficacité de retrait dans les applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
  • BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité optimale du milieu et la combinaison de qualité du milieu en utilisant des volumes de liquide à faible défi
  • La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif