Motion
7010291189 3M COURROIE EN TISSU 777F, POIDS DE P150 YF, 4 PO X 132 PO, FILM-LOK,

3M
7010291189 3M CLOTH BELT 777F, P150 YF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P150 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508219
N° MFR7010291189 3M CLOTH BELT 777F, P150 YF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, FILM-LOK,
Prix84.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291189 3M CLOTH BELT 777F, P150 YF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P150 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508219
N° MFR7010291189 3M CLOTH BELT 777F, P150 YF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, FILM-LOK,
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
Prix84.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115269875
  • CUP_NON
    00051115269875

Aperçu

Description du fabricant
7010291189 3M CEINTURE EN TISSU 777F, P150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues