Motion
7010294481 3M COURROIE EN TISSU 777F, POIDS DE P180 YF, 8 PO X 107 PO, FILM-LOK,

3M
7010294481 3M CLOTH BELT 777F, P180 YF-WEIGHT, 8 IN X 107 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 8 po x 107 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508233
N° MFR7010294481 3M CLOTH BELT 777F, P180 YF-WEIGHT, 8 IN X 107 IN, FILM-LOK,
Prix143.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294481 3M CLOTH BELT 777F, P180 YF-WEIGHT, 8 IN X 107 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 8 po x 107 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508233
N° MFR7010294481 3M CLOTH BELT 777F, P180 YF-WEIGHT, 8 IN X 107 IN, FILM-LOK,
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
Prix143.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    107 po
  • Largeur totale
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276552
  • CUP_NON
    00051115276552

Aperçu

Description du fabricant
7010294481 3M CEINTURE EN TISSU 777F, P180
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie