Motion
7010310345 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877059, 732  A3 X 1/4 I

3M
7010310345 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877059, 732 A3 X 1/4 I

Abrasifs standard, point de montage unifié 877059, 732 A3 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508288
N° MFR7010310345 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877059, 732 A3 X 1/4 I
Prix63.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310345 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877059, 732 A3 X 1/4 I

Abrasifs standard, point de montage unifié 877059, 732 A3 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508288
N° MFR7010310345 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877059, 732 A3 X 1/4 I
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
Prix63.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.75 po
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    - Nettoyage - Mélange - Finition - Ébavurage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352416
  • CUP_NON
    00051115352416

Aperçu

Description du fabricant
7010310345 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues