Spécifications
Dimensions
- Longueur0.5 po
- Poids0.028 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Application- Mélange - Nettoyage - Finition - Ébavurage
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant00051115352973
- CUP_NON00051115352973
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
- La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
- La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
- La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
- Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
- Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
- Le grain de carbure de silicium produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium
- Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.