Motion
7010330166 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877119, 821  W160 X 3 M

3M
7010330166 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877119, 821 W160 X 3 M

Abrasifs standard, striés, point de montage unitaire 877119, 821 , W160 x 3 mm, 5 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508297
N° MFR7010330166 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877119, 821 W160 X 3 M
Prix8.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330166 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877119, 821 W160 X 3 M

Abrasifs standard, striés, point de montage unitaire 877119, 821 , W160 x 3 mm, 5 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508297
N° MFR7010330166 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877119, 821 W160 X 3 M
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
Prix8.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.25 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Nettoyage - Ébavurage - Mélange - Finition
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353017
  • CUP_NON
    00051115353017

Aperçu

Description du fabricant
7010330166 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN