Motion
7000047012 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877124, 821  W183 X 3 M

3M
7000047012 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877124, 821 W183 X 3 M

Abrasifs standard, striés, point de montage unitaire 877124, 821 , W183 x 3 mm, 5 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508300
N° MFR7000047012 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877124, 821 W183 X 3 M
Prix10.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047012 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877124, 821 W183 X 3 M

Abrasifs standard, striés, point de montage unitaire 877124, 821 , W183 x 3 mm, 5 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508300
N° MFR7000047012 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877124, 821 W183 X 3 M
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
Prix10.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.25 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Ébavurage - Nettoyage - Mélange - Finition
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353192
  • CUP_NON
    00051115353192

Aperçu

Description du fabricant
7000047012 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon