Motion
7000047021 BLOCS UNIS D’ABRASIFS STANDARD 802634, 632 1/4 PO D’ÉPAISSEUR, 25 P

3M
7000047021 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 802634, 632 1/4 IN THICK, 25 P

Abrasifs standard, bloc unifié 802634, 632 1/4 po d’épaisseur, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508307
N° MFR7000047021 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 802634, 632 1/4 IN THICK, 25 P
Prix221.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047021 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 802634, 632 1/4 IN THICK, 25 P

Abrasifs standard, bloc unifié 802634, 632 1/4 po d’épaisseur, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508307
N° MFR7000047021 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 802634, 632 1/4 IN THICK, 25 P
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
Prix221.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353475

Aperçu

Description du fabricant
7000047021 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • Matériau doux/moyen-densité qui mélange les surfaces pour une belle finition
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et ajoute de la durée de vie pour les applications d’ébarbage et de mélange légères
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
  • Convient aux métaux ferreux et non ferreux, disponible avec de l’oxyde d’aluminium pour une meilleure coupe ou du carbure de silicium pour la finition de métaux ou de composites exotiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon