Motion
7000047027 BLOCS UNIS D’ABRASIFS STANDARD 804534, 532 1/2 PO D’ÉPAISSEUR, 15 P

3M
7000047027 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804534, 532 1/2 IN THICK, 15 P

Abrasifs standard, bloc unifié 804534, 532 1/2 po d’épaisseur, 15 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508313
N° MFR7000047027 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804534, 532 1/2 IN THICK, 15 P
Prix426.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047027 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804534, 532 1/2 IN THICK, 15 P

Abrasifs standard, bloc unifié 804534, 532 1/2 po d’épaisseur, 15 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508313
N° MFR7000047027 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804534, 532 1/2 IN THICK, 15 P
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
Prix426.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353550

Aperçu

Description du fabricant
7000047027 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • Le bloc de carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition fine
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, spécialement adaptée aux applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon