Motion
7000047030 BLOCS UNIS D’ABRASIFS STANDARD 804813, 811, 1/2 PO D’ÉPAISSEUR, A

3M
7000047030 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804813, 811, 1/2 IN THICK, A C

Abrasifs standard, bloc unifié 804813, 811, 1/2 po d’épaisseur, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508316
N° MFR7000047030 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804813, 811, 1/2 IN THICK, A C
Prix475.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047030 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804813, 811, 1/2 IN THICK, A C

Abrasifs standard, bloc unifié 804813, 811, 1/2 po d’épaisseur, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508316
N° MFR7000047030 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804813, 811, 1/2 IN THICK, A C
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
Prix475.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353598

Aperçu

Description du fabricant
7000047030 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • La combinaison d’une roue à densité dure avec des minéraux moyens à grossiers permet d’ébavurage et de polissage supérieurs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux blocs unitisés de la série 700 augmentent la coupe et la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon