Motion
7010366943 ABRASIFS STANDARD BLOC UNI 808634, 632 1 PO D’ÉPAISSEUR, 5 PAR

3M
7010366943 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808634, 632 1 IN THICK, 5 PER

Abrasifs standard, bloc unifié 808634, 632 1 po d’épaisseur, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508321
N° MFR7010366943 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808634, 632 1 IN THICK, 5 PER
Prix605.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366943 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808634, 632 1 IN THICK, 5 PER

Abrasifs standard, bloc unifié 808634, 632 1 po d’épaisseur, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508321
N° MFR7010366943 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808634, 632 1 IN THICK, 5 PER
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
Prix605.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353659

Aperçu

Description du fabricant
7010366943 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • Matériau doux/moyen-densité qui mélange les surfaces pour une belle finition
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et ajoute de la durée de vie pour les applications d’ébarbage et de mélange légères
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
  • Convient aux métaux ferreux et non ferreux, disponible avec de l’oxyde d’aluminium pour une meilleure coupe ou du carbure de silicium pour la finition de métaux ou de composites exotiques