Motion
7000047034 BLOCS UNIS D’ABRASIFS STANDARD 808823, 821, 1 PO D’ÉPAISSEUR, A

3M
7000047034 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808823, 821, 1 IN THICK, A MED

Abrasives™ bloc unifié 808823, 821, 1 po d’épaisseur, A MED, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508325
N° MFR7000047034 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808823, 821, 1 IN THICK, A MED
Prix878.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047034 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808823, 821, 1 IN THICK, A MED

Abrasives™ bloc unifié 808823, 821, 1 po d’épaisseur, A MED, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508325
N° MFR7000047034 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 808823, 821, 1 IN THICK, A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix878.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353697

Aperçu

Description du fabricant
7000047034 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • La combinaison d’une roue à densité dure avec des minéraux moyens à grossiers permet d’ébavurage et de polissage supérieurs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux blocs unitisés de la série 700 augmentent la coupe et la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables