Spécifications
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant00051115366789
- CUP_NON00051115366789
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Convient bien aux applications de finition, de nettoyage et de mélange sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable
- La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
- Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les pièces en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
- La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
- La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
- Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.